PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég 5-6 mm vezetékátmérőhöz IP54 SN103909 - 1644054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 5-6 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895914
Sonepar cikkszám
SN103909
Gyártói cikkszám
1644054
Gyártói típuskód
HC-KDT 5-6
Névleges átmérő:
6 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
5-6 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Ipari csatl kábelátvezető csővég 5-6 mm vezetékátmérőhöz IP54