PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég 7-8 mm vezetékátmérőhöz IP54 SN103910 - 1644070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 7-8 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895938
Sonepar cikkszám
SN103910
Gyártói cikkszám
1644070
Gyártói típuskód
HC-KDT 7-8
Névleges átmérő:
8 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
7-8 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Ipari csatl kábelátvezető csővég 7-8 mm vezetékátmérőhöz IP54