PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54 GT64813 - 1644135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 13-14 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895990
Sonepar cikkszám
GT64813
Gyártói cikkszám
1644135
Gyártói típuskód
HC-KDT 13-14
Névleges átmérő:
14 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
13-14 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 0,14-4mm2 TS sínre rugós bek.z/s