PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54 GT64814 - 1644151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 15-16 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918896010
Sonepar cikkszám
GT64814
Gyártói cikkszám
1644151
Gyártói típuskód
HC-KDT 15-16
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
15-16 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámtáska üres