PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54 GT81042 - 1644122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 13 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 12-13 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895983
Sonepar cikkszám
GT81042
Gyártói cikkszám
1644122
Gyártói típuskód
HC-KDT 12-13
Névleges átmérő:
13 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
12-13 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 10-25mm2 24A 12 tagú natúr lemezes