PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54 GT81043 - 1644148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 15 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 14-15 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918896003
Sonepar cikkszám
GT81043
Gyártói cikkszám
1644148
Gyártói típuskód
HC-KDT 14-15
Névleges átmérő:
15 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
14-15 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 12VDC 1v