PHOENIX CONTACT - Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54 SN103908 - 1644041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 5 mm
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 4-5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918895907
Sonepar cikkszám
SN103908
Gyártói cikkszám
1644041
Gyártói típuskód
HC-KDT 4-5
Névleges átmérő:
5 mm
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
4-5 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Ipari csatl kábelátvezető csővég IP54