PHOENIX CONTACT - Ipari csatl krimp érintkezőbetét 0,25-1,00mm2 SN105794 - 1605738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356182294
Sonepar cikkszám
SN105794
Gyártói cikkszám
1605738
Gyártói típuskód
SM-20KP006
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-1 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100