PHOENIX CONTACT - Ipari csatl krimp érintkezőbetét 1,00-2,50mm2 SN105795 - 1605639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - arany
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356182270
Sonepar cikkszám
SN105795
Gyártói cikkszám
1605639
Gyártói típuskód
SF-7QP2000
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-2.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
2 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100