Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari csatl osztott kábelátvezető GT81041 - 1644025

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari csatl osztott kábelátvezető GT81041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

  • Kábelcsavarozással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918895884

Sonepar cikkszám

GT81041

Gyártói cikkszám

1644025

Gyártói típuskód

HC-KD/SG 24/ 4

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP54

Szélesség:

43 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

28 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 16mm2 24A 12 tagú natúr lemezes