PHOENIX CONTACT - Ipari Ethernet Switch - FL SWITCH 2206-2FX IP20 SN148740 - 2702330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626136479
Sonepar cikkszám
SN148740
Gyártói cikkszám
2702330
Gyártói típuskód
FL SWITCH 2206-2FX
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
6
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
6
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
115 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
2
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
130 mm