PHOENIX CONTACT - Ipari relé dugaszolható 4 váltó ér. AU 24 DC SN153872 - 2903670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18.7-18.7 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356758833
Sonepar cikkszám
SN153872
Gyártói cikkszám
2903670
Gyártói típuskód
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18.7-18.7 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
27.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0