PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj betét SN014268 - 1407729
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356777544
Sonepar cikkszám
SN014268
Gyártói cikkszám
1407729
Gyártói típuskód
HC-B 10-I-PT-F
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
10
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
36.9 mm