Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj GT45250 - 1771202

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P 16A 400V alj GT45250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 10

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45250

Gyártói cikkszám

1771202

Gyártói típuskód

HC-B 10-EBUS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

10

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Elektronikai csatl TGGM/CDIO/17-BU