PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P ház aljzat falra szer. hátsó GT85099 - 1771325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036058
Sonepar cikkszám
GT85099
Gyártói cikkszám
1771325
Gyártói típuskód
HC-B 10-AMQ
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
29 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Gyorscsatlakozós átmenő sorkapocs egyik oldalon iker