Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P ház falra szer.+tömsz.nyílás GT79633 - 1771383

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 10P ház falra szer.+tömsz.nyílás GT79633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Ívfekvés - fedél

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918036119

Sonepar cikkszám

GT79633

Gyártói cikkszám

1771383

Gyártói típuskód

HC-B 10-SML-52/M1PG16

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

fedél

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

52 mm

Magasság:

52 mm

Mélység:

52 mm

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek UT 2,5-MT-P/P