Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P 16A 400V alj betét GT85095 - 1648267

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P 16A 400V alj betét GT85095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 16

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85095

Gyártói cikkszám

1648267

Gyártói típuskód

HC-B 16-I-DT-F

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

16

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Sorkapocs 2,5mm2 NYÁK-ba rugós csatl. dugasz rész