PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P 16A 400V dugó betét GT85096 - 1648254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 16
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85096
Gyártói cikkszám
1648254
Gyártói típuskód
HC-B 16-I-DT-M
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
16
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen