Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P aljzat hosszanti kengyellel PG21 GT61893 - 1771642

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P aljzat hosszanti kengyellel PG21 GT61893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - egyéb

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918036362

Sonepar cikkszám

GT61893

Gyártói cikkszám

1771642

Gyártói típuskód

HC-B 16-SML-67/M1PG21

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

egyéb

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

57 mm

Magasság:

67 mm

Mélység:

67 mm

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,5mm2 L= 12mm szig AI 0,5-12WH