PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P ház aljzat 2db PG21 tömsz old G48294 - 1771639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036355
Sonepar cikkszám
G48294
Gyártói cikkszám
1771639
Gyártói típuskód
HC-B 16-SMQ/2PG21
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
57 mm
Magasság:
67 mm
Mélység:
67 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált koaxiális kábel ; Rádiófrekv antenna 15m