PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 16P ház fedél PG21 tömsz old 4-rö G48293 - 1771503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036232
Sonepar cikkszám
G48293
Gyártói cikkszám
1771503
Gyártói típuskód
HC-B 16-TFQ-76/M1PG21S
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
76 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Vezeték nélküli hozzáférési pont WLAN ; Rádiós modul