Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 17P 12A 400V GT26403 - 1762512

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 17P 12A 400V GT26403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 17

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918031114

Sonepar cikkszám

GT26403

Gyártói cikkszám

1762512

Gyártói típuskód

MDSTB 2,5/17-G1-5,08

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

17

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

2

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

zöld

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Rögzítés módja:

egyéb

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

10 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó pin átmérője:

1.4 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

nincs

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es szürke