Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 17P 12A 400V GT26404 - 1757161

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 17P 12A 400V GT26404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 17

  • Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm

  • Névleges áram In - 12 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

76 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918029692

Sonepar cikkszám

GT26404

Gyártói cikkszám

1757161

Gyártói típuskód

MSTB 2,5/17-ST-5,08

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

17

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

12 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható kábeltípus:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 16A 35mm sínre rug. 4-es BU