PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V alj betét GT85091 - 1648322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 24
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85091
Gyártói cikkszám
1648322
Gyártói típuskód
HC-B 24-I-DT-F
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
24
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen