PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó betét GT78160 - 1605640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 24
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918940737
Sonepar cikkszám
GT78160
Gyártói cikkszám
1605640
Gyártói típuskód
HC-B 24-ESTQ-2,5
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
24
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
vágószorító technika
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.34-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
24
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.34-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.34-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.34-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
35.6 mm