PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház aljzat falra szer. hátsó +védőfedél GT51445 - 1771943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036621
Sonepar cikkszám
GT51445
Gyártói cikkszám
1771943
Gyártói típuskód
HC-B 24-AMLD
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
27 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 5pólusú dugasz M12-es