PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház dugasz lengő GT45266 - 1771888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45266
Gyártói cikkszám
1771888
Gyártói típuskód
HC-B 24-TFL-76/M1PG21S
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
76 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs kereszt összekötő 2tagú