PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház dugasz lengő GT85094 - 1604840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85094
Gyártói cikkszám
1604840
Gyártói típuskód
HC-B 24-TFL-60/O1M25S
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
60 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 600/5A 80x60mm sínrehúzható