PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház dugasz lengő SN008222 - 1460200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356794169
Sonepar cikkszám
SN008222
Gyártói cikkszám
1460200
Gyártói típuskód
HC-B 24-TFL-H-M1PG21S
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
43 mm
Magasság:
76 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 TS35-re csav bek UHV