PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 24P ház falra szer.+tömsz.nyílás GT45267 - 1646337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918961831
Sonepar cikkszám
GT45267
Gyártói cikkszám
1646337
Gyártói típuskód
HC-B 24-SML-68/O1M25
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
57 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
68 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s