Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 2m hosszabbító GT79321 - 2302227

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 2m hosszabbító GT79321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 37

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918894757

Sonepar cikkszám

GT79321

Gyártói cikkszám

2302227

Gyártói típuskód

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

37

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2x0,75mm2 x 8mm szig szürke