Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 30m D-SUB SN090930 - 2902075

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 30m D-SUB SN090930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 30 m

  • Pólusszám - 37

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356646376

Sonepar cikkszám

SN090930

Gyártói cikkszám

2902075

Gyártói típuskód

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S

Hosszúság:

30 m

Pólusszám:

37

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Ipari sokp csatl 37P 30m D-SUB