Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 4m SN034515 - 2926629

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 37P 4m SN034515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 37

  • Analóg jelekhez alkalmas - Igen

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356547062

Sonepar cikkszám

SN034515

Gyártói cikkszám

2926629

Gyártói típuskód

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M

Hosszúság:

4 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

37

Analóg jelekhez alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; EMD-SL-PS45-230AC