Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 3P 12A 230V alj GT26668 - 1766356

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 3P 12A 230V alj GT26668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918032371

Sonepar cikkszám

GT26668

Gyártói cikkszám

1766356

Gyártói típuskód

GMSTBA 2,5/3-G

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

3

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

zöld

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

7.5 mm

Névleges áram In:

12 A

Csatlakozások rasztermérete:

7.5 mm

Névleges feszültség:

630 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó pin átmérője:

1 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

nincs

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 3030514 D-ST 2,5-QUATTRO VÉGLAP