Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 3P 12A 230V alj GT26670 - 1757491

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 3P 12A 230V alj GT26670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918030025

Sonepar cikkszám

GT26670

Gyártói cikkszám

1757491

Gyártói típuskód

MSTBA 2,5/4-G

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

4

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

rögzített dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

0°/180° (vízszintes)

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

zöld

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

egyéb

Érintkezők rasztermérete:

5 mm

Névleges áram In:

12 A

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakozó pin átmérője:

1 mm

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Zárjelezés típusa:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 320-575/24VDC stabilizált 5A TS35-re