PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 4+3+PE aljzat SN105788 - 1605617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 8
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Adatérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356253970
Sonepar cikkszám
SN105788
Gyártói cikkszám
1605617
Gyártói típuskód
SF-7ES1N8A8LDL
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
8
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Adatérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Névleges feszültség:
630 V
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem