Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 5+PE aljzat SN105789 - 1605549

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 5+PE aljzat SN105789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 6

  • Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás

  • Adatérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356253567

Sonepar cikkszám

SN105789

Gyártói cikkszám

1605549

Gyártói típuskód

SF-5ES1N8A8LDL

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

6

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Adatérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

125-125 °C

Névleges feszültség:

630 V

Lezárás típusa:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Ipari sokp csatl 5+PE aljzat