PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 5P ház hátul tömszelencével G67605 - 1773271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918122270
Sonepar cikkszám
G67605
Gyártói cikkszám
1773271
Gyártói típuskód
1773271
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
28 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
48 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Telekommunikációs készülékek ; Tartozék telefax/nyomtató/MFC-hez ; THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 Unicard keret