PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 5P ház oldalsó tömszelencével G67604 - 1773048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67604
Gyártói cikkszám
1773048
Gyártói típuskód
1773048
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
28 mm
Magasság:
57 mm
Mélység:
57 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető BT-1S-230AC/O