PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 5P ház ráépíthető G67609 - 1773035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918122324
Sonepar cikkszám
G67609
Gyártói cikkszám
1773035
Gyártói típuskód
1773035
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
38 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
24 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható US-WMTB (24X5)