Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 6P 16A 400V dugó GT45271 - 1771037

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 6P 16A 400V dugó GT45271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 6

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45271

Gyártói cikkszám

1771037

Gyártói típuskód

HC-B 6-ESTS

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

6

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Hőmérséklet mérőváltó Ex