Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 6P 16A 600V alj GT45275 - 1773132

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 6P 16A 600V alj GT45275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 6

  • Névleges áram In - 35 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45275

Gyártói cikkszám

1773132

Gyártói típuskód

HC-HS 6-EBUS

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

6

Névleges áram In:

35 A

Névleges feszültség:

500 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Igen

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 81-100 jel sorkapocshoz