PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 6P ház falra szer.+tömsz.nyílás GT45274 - 1771150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918035891
Sonepar cikkszám
GT45274
Gyártói cikkszám
1771150
Gyártói típuskód
HC-B 6-SML-52/M1PG16
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
52 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
52 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 01-20 jel sorkapocshoz