Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 7P ház aljzat falra szer. GT45269 - 1773022

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 7P ház aljzat falra szer. GT45269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - egyéb

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45269

Gyártói cikkszám

1773022

Gyártói típuskód

HC-D 7-AML-26/GW

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

egyéb

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP54

Szélesség:

40.5 mm

Magasság:

25.5 mm

Mélység:

26 mm

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V kim:0mA-20mA