PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 7P ház hátul tömszelencével G67606 - 1773297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918122287
Sonepar cikkszám
G67606
Gyártói cikkszám
1773297
Gyártói típuskód
1773297
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
26.5 mm
Magasság:
60.5 mm
Mélység:
61 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Programozható hőmérséklet mérőváltó