PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 7P ház hátul tömszelencével műa G67607 - 1772308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036973
Sonepar cikkszám
G67607
Gyártói cikkszám
1772308
Gyártói típuskód
1772308
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
26.5 mm
Magasság:
60.5 mm
Mélység:
61 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Érzékelők ; Egyéb szenzor ; Lezáró ellenállás