PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 7P ház hátul tömszelencével műa G67608 - 1772298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918036966
Sonepar cikkszám
G67608
Gyártói cikkszám
1772298
Gyártói típuskód
1772298
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
40.5 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
25.5 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-3,5