PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 9P 2A 125V 1m hosszabbító GT50283 - 2299990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918892951
Sonepar cikkszám
GT50283
Gyártói cikkszám
2299990
Gyártói típuskód
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24P ház fedél PG29 tömsz egyenes vez leágaz