PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl 9P 2A 125V 1m hosszabbító GT56066 - 2300009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 9
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918892968
Sonepar cikkszám
GT56066
Gyártói cikkszám
2300009
Gyártói típuskód
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
9
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető 4 csatorna 230v váltóérintkezős