PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl alj HC-D 7-AMLD-24/GR/ALU-OD 1684994 GT50287 - 1684994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50287
Gyártói cikkszám
1684994
Gyártói típuskód
HC-D 7-AMLD-24/GR/ALU-OD
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
38 mm
Magasság:
24 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 4mm TS35-re csav bek 2 em